O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CSF202401R1900F202A100/0.03AP
Ref. fabricante 2CSF202401R1900
Ref. Sonepar 150530
EAN 8012542916505
Especificações essenciais
- Com dispositivo de bloqueio: Sim
- Corrente nominal: 100
- Curto retardamento: Sim
- Frequência: 50/60 Hz
- Grau de poluição: 2
- Grau de proteção (IP): IP2X
- Largura em número de módulos: 2
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de pólos: 2
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Profundidade incorporada: 69
- Proteção seletiva: Não
- Resistência a curto-circuito (Icw): 1
- Resistência contra sobreintensidades: 3
- Seção da ligação de cabo flexível: 0
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: 0.03
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
- Tensão nominal: 230
- Tensão nominal de isolamento Ui: 500
- Tipo de corrente de defeito diferencial: A
Condicionantes
-
Min. 1 unidade