O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 411686 DX3 INTER DIF 4P 63A A 300MA
Ref. fabricante 411686
Ref. Sonepar 121560
EAN 3245064116862
Especificações essenciais
- Antideflagrante: -
- Com dispositivo de bloqueio: Sim
- Corrente nominal: 63
- Curto retardamento: Não
- Frequência: 50 Hz
- Grau de poluição: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 4
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de pólos: -
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Profundidade incorporada: 44
- Proteção seletiva: Não
- Resistência a curto-circuito (Icw): 10
- Resistência contra sobreintensidades: 0.25
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.75
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.75
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: 0.3
- Temperatura ambiente durante a operação: -
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
- Tensão nominal: 400
- Tensão nominal de isolamento Ui: 500
- Tipo de corrente de defeito diferencial: A
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade