O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
ABB - 2CSF202001R4630 F202AC-63/0.5

ABB - 2CSF202001R4630 F202AC-63/0.5

Ref. fabricante 2CSF202001R4630
Ref. Sonepar 162286
EAN 8012542781103

Especificações essenciais

  • Com dispositivo de bloqueio: Sim
  • Corrente nominal: 63
  • Curto retardamento: Não
  • Frequência: 50/60 Hz
  • Grau de poluição: 2
  • Grau de proteção (IP): IP2X
  • Largura em número de módulos: 2
  • Método de montagem: Calha DIN
  • Número de pólos: 2
  • Possibilidade de equipamento adicional: Sim
  • Profundidade incorporada: 69
  • Proteção seletiva: Não
  • Resistência a curto-circuito (Icw): 1
  • Resistência contra sobreintensidades: 0.25
  • Seção da ligação de cabo flexível: 0
  • Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: 0.5
  • Temperatura ambiente durante a operação: -25
  • Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
  • Tensão nominal: 230
  • Tensão nominal de isolamento Ui: 500
  • Tipo de corrente de defeito diferencial: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades