O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
ABB - 2CSB203001R3630 DDA203AC63/0.3

ABB - 2CSB203001R3630 DDA203AC63/0.3

Ref. fabricante 2CSB203001R3630
Ref. Sonepar 163241
EAN 8012542793304

Especificações essenciais

  • Com dispositivo de bloqueio: Sim
  • Corrente nominal: 63
  • Corrente nominal de defeito: 0.3
  • Frequência: 50/60 Hz
  • Grau de poluição: -
  • Grau de proteção (IP): IP2X
  • Imunidade aos disparos intempestivos: Não
  • Número de pólos: 3
  • Resistência contra sobreintensidades: -
  • Seção da ligação de cabo flexível: 25
  • Seção da ligação de cabo rígido: 25
  • Sensibilidade/Corrente estipulada de defeito regulável: Não
  • Tempo de atraso ajustável: Não
  • Tempo máximo de atraso: -
  • Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
  • Tensão nominal: 230
  • Tensão nominal de isolamento Ui: 500
  • Tipo de corrente de defeito diferencial: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades