O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CSB202001R4400 DDA202AC40/0.5
Ref. fabricante 2CSB202001R4400
Ref. Sonepar 162291
EAN 8012542792109
Especificações essenciais
- Com dispositivo de bloqueio: Sim
- Corrente nominal: 40
- Corrente nominal de defeito: 0.5
- Frequência: 50/60 Hz
- Grau de poluição: -
- Grau de proteção (IP): IP2X
- Imunidade aos disparos intempestivos: Não
- Número de pólos: 2
- Resistência contra sobreintensidades: -
- Seção da ligação de cabo flexível: 25
- Seção da ligação de cabo rígido: 25
- Sensibilidade/Corrente estipulada de defeito regulável: Não
- Tempo de atraso ajustável: Não
- Tempo máximo de atraso: -
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
- Tensão nominal: 230
- Tensão nominal de isolamento Ui: 500
- Tipo de corrente de defeito diferencial: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade