O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - iSW com indicador - 1 pólo - 20 A - 250 V
Ref. fabricante A9S61120
Ref. Sonepar 121314
EAN 3606480088919
Especificações essenciais
- Base da lâmpada: -
- Com lâmpada de sinalização: Sim
- Cor da tampa: Vermelho
- Corrente nominal: 20
- Desconexão forçada (conforme DIN VDE 0113): Sim
- Função de comutação: Disjuntor com luz indicadora
- Grau de proteção (IP): IP20
- Impressão/marcação: Outro
- Largura em número de módulos: 1
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de pólos: 1
- Poder de corte Icc: -
- Potência máxima da lâmpada: 1.2
- Profundidade incorporada: 75.5
- Resistência a curto-circuito (Icw): -
- Tensão mínima estipulada: 230
- Tensão nominal: 250
- Tipo de lâmpada: -
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 1,41Kg CO2