O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - interruptor NG125NA, 3P, 100A
Ref. fabricante 18891
Ref. Sonepar 108828
EAN 3303430188919
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: Não
- Acionamento do motor opcional: Não
- Adequado para montagem frontal de 4 furos: Sim
- Adequado para montagem intermediária: Não
- Adequado para montagem no solo: Não
- Adequado para o centro de montagem frontal: Sim
- Altura: 103
- Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: Sim
- Construção do dispositivo: Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido
- Cor do elemento de atuação: Preto
- Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: -
- Corrente contínua nominal, AC-23, 400 V: -
- Corrente nominal suportável lcw atual: 1.5
- Corrente permanente nominal em AC-21, 400 V: -
- Corrente permanente nominal Iu: 100
- Grau de proteção (IP), frente: IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 81
- Largura em número de módulos: 4.5
- Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 500
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de interruptores: 3
- Número de pólos: 3
- Possivel interbloqueio: Não
- Potência de comutação a 400 V: -
- Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: -
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
- Profundidade: 81
- Saída de tensão opcional: Sim
- Tensão nominal de operação: 500
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de elemento de controlo: Alavanca/alavanca
- Versão como instalação de paragem de emergência: Não
- Versão de chave de manutenção/serviço: Não
- Versão de interruptor de segurança: Sim
- Versão de interruptor principal: Sim
- Versão do interruptor de inversão: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade