O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - iSW - 3P - 63 A - 240 V
Ref. fabricante A9S65363
Ref. Sonepar 124969
EAN 3606480531101
Especificações essenciais
- Base da lâmpada: -
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Cor da tampa: Cinzento
- Corrente nominal: 63
- Desconexão forçada (conforme DIN VDE 0113): Sim
- Função de comutação: Interruptor on/off
- Grau de proteção (IP): IP20
- Impressão/marcação: Outro
- Largura em número de módulos: 3
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 3
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de pólos: 3
- Poder de corte Icc: 5
- Potência máxima da lâmpada: -
- Profundidade incorporada: 75.5
- Resistência a curto-circuito (Icw): 1.26
- Tensão mínima estipulada: 415
- Tensão nominal: 240
- Tipo de lâmpada: -
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 6,86Kg CO2