O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - iSW - 2P - 125 A - 240 V
Ref. fabricante A9S65292
Ref. Sonepar 124967
EAN 3606480531170
Especificações essenciais
- Base da lâmpada: -
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Cor da tampa: Cinzento
- Corrente nominal: 125
- Desconexão forçada (conforme DIN VDE 0113): -
- Função de comutação: Interruptor on/off
- Grau de proteção (IP): IP20
- Impressão/marcação: Outro
- Largura em número de módulos: 2
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 2
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de pólos: 2
- Poder de corte Icc: 5
- Potência máxima da lâmpada: -
- Profundidade incorporada: 75.5
- Resistência a curto-circuito (Icw): 1.5
- Tensão mínima estipulada: -
- Tensão nominal: 415
- Tipo de lâmpada: -
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 11,95Kg CO2