O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Interruptor, Resi9, 4P, 63A
Ref. fabricante R9S64463
Ref. Sonepar 121410
EAN 3606480517952
Especificações essenciais
- Base da lâmpada: -
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Cor da tampa: Branco
- Corrente nominal: 63
- Desconexão forçada (conforme DIN VDE 0113): -
- Função de comutação: Interruptor on/off
- Grau de proteção (IP): IP20
- Impressão/marcação: Outro
- Largura em número de módulos: 4
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 3
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de pólos: 4
- Poder de corte Icc: -
- Potência máxima da lâmpada: -
- Profundidade incorporada: 43.8
- Resistência a curto-circuito (Icw): 1.26
- Tensão mínima estipulada: 400
- Tensão nominal: 400
- Tipo de lâmpada: -
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade