O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Interruptor, Resi9, 3P, 40A
Ref. fabricante R9S64340
Ref. Sonepar 121406
EAN 3606480517907
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: Não
- Acionamento do motor opcional: Não
- Adequado para montagem frontal de 4 furos: Não
- Adequado para montagem intermediária: Não
- Adequado para montagem no solo: Não
- Adequado para o centro de montagem frontal: Não
- Altura: 76
- Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: Sim
- Base da lâmpada: -
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Construção do dispositivo: Dispositivo completo na carcaça
- Cor da tampa: Branco
- Cor do elemento de atuação: Branco
- Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: -
- Corrente contínua nominal, AC-23, 400 V: -
- Corrente nominal: 40
- Corrente nominal suportável lcw atual: 0.8
- Corrente permanente nominal em AC-21, 400 V: -
- Corrente permanente nominal Iu: 40
- Desconexão forçada (conforme DIN VDE 0113): -
- Função de comutação: Interruptor on/off
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (IP), frente: IP40
- Grau de proteção (NEMA): -
- Impressão/marcação: Outro
- Largura: 54
- Largura em número de módulos: 3
- Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 400
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 3
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 3
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de interruptores: 3
- Número de pólos: 3
- Poder de corte Icc: -
- Possivel interbloqueio: Não
- Potência de comutação a 400 V: -
- Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: -
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
- Potência máxima da lâmpada: -
- Profundidade: 44
- Profundidade incorporada: 43.8
- Resistência a curto-circuito (Icw): -
- Saída de tensão opcional: Não
- Tensão mínima estipulada: 400
- Tensão nominal: 400
- Tensão nominal de operação: 400
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de elemento de controlo: Alavanca/alavanca
- Tipo de lâmpada: -
- Tipo de tensão: AC
- Versão como instalação de paragem de emergência: Não
- Versão de chave de manutenção/serviço: Sim
- Versão de interruptor de segurança: Não
- Versão de interruptor principal: Não
- Versão do interruptor de inversão: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade