O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Interruptor de parada 40A de 1 polo
Ref. fabricante 5TL11400
Ref. Sonepar 121437
EAN 4001869468785
Especificações essenciais
- Base da lâmpada: Outro
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Cor da tampa: Outro
- Corrente nominal: 40
- Desconexão forçada (conforme DIN VDE 0113): Não
- Função de comutação: Outro
- Largura em número de módulos: 1
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: -
- Número de contatos como inversores: -
- Número de pólos: 1
- Poder de corte Icc: 0.12
- Potência máxima da lâmpada: -
- Profundidade incorporada: 70
- Resistência a curto-circuito (Icw): 10
- Tensão mínima estipulada: -
- Tensão nominal: 250
- Tipo de lâmpada: Outro
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3LD21031TL53Ref. Sonepar 107975
-
Ref. fabricante 3LD21031TL51Ref. Sonepar 118839
-
Ref. fabricante 5TL13631Ref. Sonepar 121439
-
Ref. fabricante 3LD20641TC51Ref. Sonepar 121590