O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Legrand - 410796 DX3 1P+NL C32 6000A AC 30MA

Legrand - 410796 DX3 1P+NL C32 6000A AC 30MA

Ref. fabricante 410796
Ref. Sonepar 223911
EAN 3245064107969
  • classe C

Especificações essenciais

  • Adequado para instalação encastrada: Sim
  • Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito acc. EN 61009: 6
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn acc. EN 61009-1: 6
  • Capacidade nominal de poder de corte de acordo com IEC 60947-2: 6
  • Característica de desconexão: -
  • Categoria de sobretensão: -
  • Classe de limitação de energia (I²t): 3
  • Com dispositivo de bloqueio: Sim
  • Comutação simultânea de neutro N: Sim
  • Corrente nominal: 32
  • Curva de funcionamento: C
  • Frequência: 50 Hz
  • Grau de poluição: -
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Imunidade aos disparos intempestivos: Não
  • Instalação embutida: Sim
  • Largura em número de módulos: 2
  • Número de pólos (total): 2
  • Número de pólos protegidos: 1
  • Profundidade incorporada: 44
  • Resistência contra sobreintensidades: 0.25
  • Seção da ligação de cabo flexível: 0.75
  • Seção da ligação de cabo rígido: 0.75
  • Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: 0.03
  • Temperatura ambiente durante a operação: -
  • Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): -
  • Tensão nominal: 230
  • Tensão nominal de isolamento Ui: -
  • Tipo de corrente de defeito diferencial: AC
  • Tipo de tensão: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades