O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Especificações essenciais
- Adequado para instalação encastrada: Sim
- Antideflagrante: -
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 230 V: -
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 400 V: 6
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 a 400 V: 10
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 em 230 V: 25
- Categoria de sobretensão: -
- Classe de limitação de energia (I²t): -
- Comutação simultânea de neutro N: Não
- Corrente nominal: 16
- Curva de funcionamento: D
- Frequência: 50
- Grau de poluição: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Instalação embutida: Sim
- Largura em número de módulos: 2
- Número de pólos (total): 2
- Número de pólos protegidos: 2
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Profundidade incorporada: 44
- Seção da ligação de cabo flexível: 1.5
- Seção da ligação de cabo rígido: 1.5
- Temperatura ambiente durante a operação: -
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
- Tensão nominal: 400
- Tensão nominal de isolamento Ui: 500
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade