O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Legrand - 406441 DX3 INTER SECCIONADOR 2P 63A

Legrand - 406441 DX3 INTER SECCIONADOR 2P 63A

Ref. fabricante 406441
Ref. Sonepar 125147
EAN 3245064064415

Especificações essenciais

  • Acionamento do motor integrado: Não
  • Acionamento do motor opcional: Não
  • Adequado para montagem frontal de 4 furos: Não
  • Adequado para montagem intermediária: Não
  • Adequado para montagem no solo: Não
  • Adequado para o centro de montagem frontal: Não
  • Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: Sim
  • Construção do dispositivo: Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido
  • Cor do elemento de atuação: -
  • Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: 4500
  • Corrente contínua nominal, AC-23, 400 V: -
  • Corrente nominal suportável lcw atual: -
  • Corrente permanente nominal em AC-21, 400 V: -
  • Corrente permanente nominal Iu: 63
  • Grau de proteção (IP), frente: IP20
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 400
  • Número de contatos auxiliares como contato de comutação: -
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: -
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: -
  • Número de interruptores: -
  • Número de pólos: -
  • Possivel interbloqueio: Sim
  • Potência de comutação a 400 V: -
  • Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: -
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
  • Saída de tensão opcional: -
  • Tensão nominal de operação: -
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
  • Tipo de elemento de controlo: Alavanca/alavanca
  • Versão como instalação de paragem de emergência: Não
  • Versão de chave de manutenção/serviço: Não
  • Versão de interruptor de segurança: Sim
  • Versão de interruptor principal: Sim
  • Versão do interruptor de inversão: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades