O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CCS800900R0021 CONT AUX S800
Ref. fabricante 2CCS800900R0021
Ref. Sonepar 115720
EAN 7612271206819
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: 0
- Método de montagem: Montagem lateral
- Modelo: -
- Número de comutadores de sinal de erro: 1
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 2
- Número de contatos como inversores: 0
Condicionantes
-
Min. 1 unidade