O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SDA068070R1 DISJUNTOR XT3N250
Ref. fabricante 1SDA068070R1
Ref. Sonepar 108039
EAN 8015644019716
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: Não
- Acionamento do motor opcional: Sim
- Adequado para montagem em calha DIN (calha superior): Não
- Com descarga de baixa tensão: Não
- Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 175
- Construção do dispositivo: Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido
- Corrente nominal de comutação de curto-circuito Icu a 400 V, 50 Hz: 36
- Corrente permanente nominal Iu: 1250
- Dispositivo completo com unidade de proteção: Sim
- Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: 1875
- Faixa de configuração de disparo em curto-circuito com atraso de curta duração: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Montagem em calha DIN (calha superior) opcional: Sim
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de pólos: 3
- Posição de conexão do circuito de corrente principal: Frente
- Proteção integrada de falta à terra: Não
- Relé de sinalização de gatilho disponível: Não
- Tensão nominal: 220
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Conexão por parafuso
- Tipo de elemento de controlo: Alavanca/alavanca
Condicionantes
-
Min. 1 unidade