O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
ABB - 1SDA100765R1 DISJ XT6H 800

ABB - 1SDA100765R1 DISJ XT6H 800

Ref. fabricante 1SDA100765R1
Ref. Sonepar 141713
EAN 8056221008198

Especificações essenciais

  • Acionamento do motor integrado: Não
  • Acionamento do motor opcional: Sim
  • Adequado para montagem em calha DIN (calha superior): -
  • Com descarga de baixa tensão: Não
  • Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 320.0
  • Construção do dispositivo: Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido
  • Corrente nominal de comutação de curto-circuito Icu a 400 V, 50 Hz: -
  • Corrente permanente nominal Iu: 800
  • Dispositivo completo com unidade de proteção: Sim
  • Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: 800
  • Faixa de configuração de disparo em curto-circuito com atraso de curta duração: 800
  • Montagem em calha DIN (calha superior) opcional: Sim
  • Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
  • Número de pólos: 3
  • Posição de conexão do circuito de corrente principal: Frente
  • Proteção integrada de falta à terra: Não
  • Relé de sinalização de gatilho disponível: Não
  • Tensão nominal: 220
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Conexão por parafuso
  • Tipo de elemento de controlo: Alavanca/alavanca

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades