O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
ABB - 1SDA073696R1 YU E1.2.E6.2-XT7

ABB - 1SDA073696R1 YU E1.2.E6.2-XT7

Ref. fabricante 1SDA073696R1
Ref. Sonepar 164151
EAN 8015644776299

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Outro
  • Adequado a disjuntor: Sim
  • Adequado para interruptor de descarga: Não
  • Adequado para um interruptor de proteção do motor: Não
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Retardado: Não
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 48
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 48
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 48
  • Tipo de tensão para atuação: AC/DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades