O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SDA072492R1 E4.2N 3200 Ekip3p
Ref. fabricante 1SDA072492R1
Ref. Sonepar 164146
EAN 8015644763428
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: Não
- Acionamento do motor opcional: Sim
- Adequado para montagem em calha DIN (calha superior): Não
- Com descarga de baixa tensão: Não
- Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 1280
- Construção do dispositivo: Tecnologia de gavetas para eletrodomésticos embutidos
- Corrente nominal de comutação de curto-circuito Icu a 400 V, 50 Hz: 66
- Corrente permanente nominal Iu: 3200
- Dispositivo completo com unidade de proteção: Sim
- Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: 4800
- Faixa de configuração de disparo em curto-circuito com atraso de curta duração: 1920
- Montagem em calha DIN (calha superior) opcional: Não
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 4
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de pólos: 3
- Posição de conexão do circuito de corrente principal: Conexão para separar a parte do chassi
- Proteção integrada de falta à terra: Não
- Relé de sinalização de gatilho disponível: Sim
- Tensão nominal: 690
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Conexão para separar a parte do chassi
- Tipo de elemento de controlo: Botão de pressão
Condicionantes
-
Min. 1 unidade