O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
ABB - 1SDA066900R1 XT3

ABB - 1SDA066900R1 XT3

Ref. fabricante 1SDA066900R1
Ref. Sonepar 162269
EAN 8015644008048

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Outro
  • Adequado a disjuntor: Sim
  • Adequado para interruptor de descarga: Não
  • Adequado para relé de sobrecarga: Sim
  • Adequado para um interruptor de proteção do motor: Não
  • Faixa de ajuste do valor final de abertura de curto-circuito não retardada: 3750
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
  • Tipo de tensão para atuação: DC
  • Valor inicial de abertura em curto-circuito não retardada - faixa de ajuste: 375

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades