O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SDA062105R1 AUXSAT7 1 S51 250
Ref. fabricante 1SDA062105R1
Ref. Sonepar 162658
EAN 8015644646455
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por terminal de mola
- Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: -
- Método de montagem: Outro
- Modelo: -
- Número de comutadores de sinal de erro: 0
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
Condicionantes
-
Min. 1 unidade