O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Kit adap kirk s/ fecha p/chass
Ref. fabricante LV846438
Ref. Sonepar 133609
EAN 3606481155313
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: -
- Acionamento do motor opcional: -
- Adequado para montagem em calha DIN (calha superior): -
- Com descarga de baixa tensão: -
- Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: -
- Construção do dispositivo: -
- Corrente nominal de comutação de curto-circuito Icu a 400 V, 50 Hz: -
- Corrente permanente nominal Iu: -
- Dispositivo completo com unidade de proteção: -
- Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: -
- Faixa de configuração de disparo em curto-circuito com atraso de curta duração: -
- Grau de proteção (IP): -
- Montagem em calha DIN (calha superior) opcional: -
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: -
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: -
- Número de pólos: -
- Posição de conexão do circuito de corrente principal: -
- Proteção integrada de falta à terra: -
- Relé de sinalização de gatilho disponível: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: -
- Tipo de elemento de controlo: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 682,12Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 46996Ref. Sonepar 101150
-
Ref. fabricante LV426906Ref. Sonepar 101157
-
Ref. fabricante LV426841Ref. Sonepar 101160
-
Ref. fabricante LV434000Ref. Sonepar 101302
-
Ref. fabricante LV434002Ref. Sonepar 101303
-
Ref. fabricante LV426950Ref. Sonepar 102131
-
Ref. fabricante C25B44V250Ref. Sonepar 102213
-
Ref. fabricante A9N26909Ref. Sonepar 102252