O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - BORNE PASS 2,5MM2 CINZ TMOL 1P
Ref. fabricante NSYTRR22
Ref. Sonepar 100109
EAN 3606480532504
Especificações essenciais
- Adequado para material condutor: Alumínio/cobre
- Altura: 36.5
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 48.5
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal: 24
- Largura: 5.2
- Largura/tamanho da grelha: 5.2
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Níveis ligados internamente: Não
- Número de fixações por nível: 2
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Sim
- Posição de ligação: Acima
- Profundidade: 48.5
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.08
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.08
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.08
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 0.2
- Temperatura de operação: -40
- Tensão nominal: 800
- Tipo de ligação elétrica 1: Conexão por terminal de mola
- Tipo de ligação elétrica 2: Conexão por terminal de mola
- Valor da menor altura de montagem possível: 36.5
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 4,53Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 46996Ref. Sonepar 101150
-
Ref. fabricante LV426906Ref. Sonepar 101157
-
Ref. fabricante LV426841Ref. Sonepar 101160
-
Ref. fabricante LV434000Ref. Sonepar 101302
-
Ref. fabricante LV434002Ref. Sonepar 101303
-
Ref. fabricante LV426950Ref. Sonepar 102131
-
Ref. fabricante C25B44V250Ref. Sonepar 102213
-
Ref. fabricante A9N26909Ref. Sonepar 102252
-
Ref. fabricante C125N42EFMRef. Sonepar 102265