O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Schneider Electric - iSW - 3P - 100 A - 240 V

Schneider Electric - iSW - 3P - 100 A - 240 V

Ref. fabricante A9S65391
Ref. Sonepar 121614
EAN 3606480531149

Especificações essenciais

  • Base da lâmpada: -
  • Com lâmpada de sinalização: Não
  • Cor da tampa: Branco
  • Corrente nominal: 100
  • Desconexão forçada (conforme DIN VDE 0113): Sim
  • Função de comutação: Interruptor on/off
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Impressão/marcação: Outro
  • Largura em número de módulos: 3
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 3
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Número de pólos: 3
  • Poder de corte Icc: 5
  • Potência máxima da lâmpada: -
  • Profundidade incorporada: 75.5
  • Resistência a curto-circuito (Icw): 1.5
  • Tensão mínima estipulada: 415
  • Tensão nominal: 240
  • Tipo de lâmpada: -
  • Tipo de tensão: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 13,84Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades