O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Schneider Electric - impulse relay iTL+ - 1P+N - 1NO - 16A - coil 230 VAC 50Hz

Schneider Electric - impulse relay iTL+ - 1P+N - 1NO - 16A - coil 230 VAC 50Hz

Ref. fabricante A9C15032
Ref. Sonepar 219984
EAN 3606480376979

Especificações essenciais

  • Carga máxima lâmpada fluorescente: 2900
  • Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): -
  • Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): 2900
  • Carga máxima lâmpada incandescente: 2900
  • Corrente estipulada do interruptor: 16
  • Função: Interruptor mecânico
  • Largura em número de módulos: 1
  • Máx. corrente de comutação (cos phi = 0,6): 2900
  • Método de montagem: Calha DIN
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Operação manual: Sim
  • Possibilidade de operação manual: Sim
  • Profundidade incorporada: 43.5
  • Tensão de alimentação: 250
  • Tensão de controlo 1: 230
  • Tensão de controlo 2: -
  • Tensão de controlo de frequência 1: 50
  • Tensão de controlo de frequência 2: -
  • Tipo de tensão de alimentação: AC
  • Tipo de tensão de controlo 1: AC
  • Tipo de tensão de controlo 2: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 10,42Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades