O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - iEM2000 medidor de potência monofásico modular - 230V - 40A
Ref. fabricante A9MEM2000
Ref. Sonepar 264769
EAN 3606480217401
Especificações essenciais
- Adequado para: Compra
- Altura: 95
- Aprovação: Diretiva de Instrumentos de Medição
- Assinatura EDL40: Não
- Calibrado: Sim
- Classe de precisão: B
- Com código de bloqueio: Não
- Controlo tarifário: -
- Corrente máxima (Imax): 40
- Corrente nominal (In): 40
- Frequência: 50
- Grau de proteção (IP): IP40
- Grau de proteção (NEMA): 4X
- Largura: 18
- Largura em número de módulos: 1
- Mecanismo de escape: Não
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Modelo: Medição direta
- Número total de posições (contador): 9
- Profundidade: 67
- Saída de pulso: Nenhum
- Taxa de pulso: -
- Tensão nominal (Un) L-L: -
- Tensão nominal (Un) N-L: 184
- Tipo de contador: Eletrónico
- Tipo de energia: Potência ativa e potência reativa
- Tipo de indicação: Digital
- Tipo de interface: Nenhum
- Tipo de medição da curva de carga: Não
- Tipo de poste: Fase única
- Tipo de pulso: -
- Tipo de tarifa: Tarifa única
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 27,16Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 46996Ref. Sonepar 101150
-
Ref. fabricante LV426906Ref. Sonepar 101157
-
Ref. fabricante LV426841Ref. Sonepar 101160
-
Ref. fabricante LV434000Ref. Sonepar 101302
-
Ref. fabricante LV434002Ref. Sonepar 101303
-
Ref. fabricante LV426950Ref. Sonepar 102131
-
Ref. fabricante C25B44V250Ref. Sonepar 102213
-
Ref. fabricante A9N26909Ref. Sonepar 102252