O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Schneider Electric - fuse switch disconnector, Fupact ISFT400, 400 A, DIN NH02, 3 poles, backplate mounting

Schneider Electric - fuse switch disconnector, Fupact ISFT400, 400 A, DIN NH02, 3 poles, backplate mounting

Ref. fabricante LV480806
Ref. Sonepar 162439
EAN 3606481165688

Especificações essenciais

  • Acionamento do motor integrado: Não
  • Acionamento do motor opcional: Não
  • Adequado para fusíveis: NH2
  • Adequado para montagem em barramento: Não
  • Adequado para montagem frontal de 4 furos: Sim
  • Adequado para montagem no solo: Não
  • Com proteção contra erros: Sim
  • Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: 80
  • Corrente nominal suportável lcw atual: 15.2
  • Corrente permanente nominal Iu: 400
  • Entrada de Cabo: Outro
  • Equipado com conectores: Sim
  • Grau de proteção (IP), frente: IP3X
  • Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 690
  • Número de pólos: 3
  • Posição do elemento de atuação: Frente
  • Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: -
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
  • Tipo de elemento de controlo: Outro
  • Versão como instalação de paragem de emergência: Não
  • Versão de interruptor de segurança: Não
  • Versão de interruptor principal: Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades