O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Enerlin'X I/O module
Ref. fabricante LV434063
Ref. Sonepar 113245
EAN 3606480631146
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Acessório do sistema: Não
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura: 116
- Categoria de acordo com EN 954-1: -
- Categoria de segurança contra explosão de gás: -
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: -
- Com interface óptica: Não
- Conexão de barramento de campo possível em acoplador de barramento separado: Não
- Construção frontal possível: Não
- Corrente de entrada ao sinal 1: 6.1
- Corrente de saída na saída digital: 5
- Entrada analógica, corrente: Não
- Entrada analógica, resistência: Não
- Entrada analógica, temperatura da resistência: Sim
- Entrada analógica, tensão: Não
- Entrada analógica, termopar: Sim
- Entradas analógicas configuráveis: Sim
- Entradas digitais configuráveis: Sim
- Equipamento associado (Ex ia): Não
- Equipamento associado (Ex ib): Não
- Grau de proteção (IP): IP2X
- Largura: 71.7
- Mestre de Link IO: Sim
- Montagem na parede/montagem direta: Não
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Número de entradas analógicas: 1
- Número de entradas digitais: 6
- Número de interfaces HW de série TTY: 0
- Número de interfaces HW outras: 2
- Número de interfaces HW paralelas: 0
- Número de interfaces HW RS-232: 0
- Número de interfaces HW RS-422: 0
- Número de interfaces HW RS-485: 0
- Número de interfaces HW sem fio: 0
- Número de interfaces HW USB: 0
- Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: 0
- Número de interfaces PROFINET: 0
- Número de saídas analógicas: 0
- Número de saídas digitais: 3
- Possível montagem em calha: Sim
- Possível montagem em rack: Não
- Profundidade: 70.6
- Proteção contra curto-circuito, saídas digitais disponíveis: Sim
- Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: Não
- Protocolo de suporte para ASI: Não
- Protocolo de suporte para CAN: Não
- Protocolo de suporte para Data-Highway: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: Não
- Protocolo de suporte para EtherNet/IP: Sim
- Protocolo de suporte para INTERBUS: Não
- Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: Não
- Protocolo de suporte para KNX: Não
- Protocolo de suporte para LON: Não
- Protocolo de suporte para MODBUS: Não
- Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: Não
- Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: Não
- Protocolo de suporte para PROFIBUS: Não
- Protocolo de suporte para PROFINET CBA: Não
- Protocolo de suporte para PROFINET IO: Não
- Protocolo de suporte para PROFIsafe: Não
- Protocolo de suporte para SafetyBUS p: Não
- Protocolo de suporte para SERCOS: Não
- Protocolo de suporte para SUCONET: Não
- Protocolo de suporte para TCP/IP: Não
- Rádio padrão Bluetooth: Não
- Rádio padrão GPRS: Não
- Rádio padrão GSM: Não
- Rádio padrão WLAN 802.11: Não
- Resolução das entradas analógicas: -
- Resolução das saídas analógicas: -
- Saída analógica, corrente: Não
- Saída analógica, tensão: Não
- Saídas analógicas configuráveis: Não
- Saídas digitais configuráveis: Sim
- SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
- Sinal de entrada analógica configurável: Sim
- Sinal de saída analógica configurável: Não
- Tempo de atraso na troca de sinal: 0
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: 19.2
- Tensão de saída na saída digital: 250
- Tensão permitida na entrada: 19.8
- Tipo de saída digital: Outro
- Tipo de tensão (tensão de entrada): DC
- Tipo de tensão de alimentação: DC
- Tipo de tensão de saída: AC
- UMTS padrão de rádio: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 37,68Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 46996Ref. Sonepar 101150
-
Ref. fabricante LV426906Ref. Sonepar 101157
-
Ref. fabricante LV426841Ref. Sonepar 101160
-
Ref. fabricante LV434000Ref. Sonepar 101302
-
Ref. fabricante LV434002Ref. Sonepar 101303
-
Ref. fabricante LV426950Ref. Sonepar 102131
-
Ref. fabricante C25B44V250Ref. Sonepar 102213
-
Ref. fabricante A9N26909Ref. Sonepar 102252