O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - disparador voltimétrico MN 100/130 V CA/ V CC fixo STD
Ref. fabricante 33670
Ref. Sonepar 109634
EAN 3303430336709
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado a disjuntor: Sim
- Adequado para interruptor de descarga: Sim
- Adequado para relé de sobrecarga: Não
- Adequado para um interruptor de proteção do motor: Sim
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Retardado: Não
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 100
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 100
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 100
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 46996Ref. Sonepar 101150
-
Ref. fabricante LV426906Ref. Sonepar 101157
-
Ref. fabricante LV426841Ref. Sonepar 101160
-
Ref. fabricante LV434000Ref. Sonepar 101302
-
Ref. fabricante LV434002Ref. Sonepar 101303
-
Ref. fabricante LV426950Ref. Sonepar 102131
-
Ref. fabricante C25B44V250Ref. Sonepar 102213
-
Ref. fabricante A9N26909Ref. Sonepar 102252