O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Disparador de tensão - MX - OF - 230..415 V AC
Ref. fabricante 19064
Ref. Sonepar 109032
EAN 3303430190646
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado a disjuntor: Sim
- Adequado para interruptor de descarga: Sim
- Adequado para relé de sobrecarga: Não
- Adequado para um interruptor de proteção do motor: Não
- Consumo de energia: -
- Faixa de ajuste do valor final de abertura de curto-circuito não retardada: -
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 110
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 230
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 110
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
- Valor inicial de abertura em curto-circuito não retardada - faixa de ajuste: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 46996Ref. Sonepar 101150
-
Ref. fabricante LV426906Ref. Sonepar 101157
-
Ref. fabricante LV426841Ref. Sonepar 101160
-
Ref. fabricante LV434000Ref. Sonepar 101302
-
Ref. fabricante LV434002Ref. Sonepar 101303
-
Ref. fabricante LV426950Ref. Sonepar 102131
-
Ref. fabricante C25B44V250Ref. Sonepar 102213
-
Ref. fabricante A9N26909Ref. Sonepar 102252