O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Schneider Electric - ComPacT INTERRUPTOR NSX160NA DCPV 4P 160A

Schneider Electric - ComPacT INTERRUPTOR NSX160NA DCPV 4P 160A

Ref. fabricante C164160D1S
Ref. Sonepar 130902
EAN 3606482003644

Especificações essenciais

  • Acionamento do motor integrado: Não
  • Acionamento do motor opcional: Sim
  • Adequado para montagem frontal de 4 furos: Sim
  • Adequado para montagem intermediária: Não
  • Adequado para montagem no solo: Sim
  • Adequado para o centro de montagem frontal: Não
  • Altura: 140
  • Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: Sim
  • Construção do dispositivo: Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido
  • Cor do elemento de atuação: Preto
  • Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: -
  • Corrente contínua nominal, AC-23, 400 V: 160
  • Corrente nominal suportável lcw atual: 2.5
  • Corrente permanente nominal em AC-21, 400 V: -
  • Corrente permanente nominal Iu: 160
  • Grau de proteção (IP), frente: IP40
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Largura: 161
  • Largura em número de módulos: -
  • Máx. tensão nominal de operação Ue CA: -
  • Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
  • Número de interruptores: 1
  • Número de pólos: 4
  • Possivel interbloqueio: Sim
  • Potência de comutação a 400 V: -
  • Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: -
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
  • Profundidade: 86
  • Saída de tensão opcional: Sim
  • Tensão nominal de operação: 1000
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
  • Tipo de elemento de controlo: Alavanca/alavanca
  • Versão como instalação de paragem de emergência: Não
  • Versão de chave de manutenção/serviço: Sim
  • Versão de interruptor de segurança: Não
  • Versão de interruptor principal: Sim
  • Versão do interruptor de inversão: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 293,26Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades