O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Schneider Electric - ComPacT DISPARADOR NSX160 CA 3P3D 160A 4,2

Schneider Electric - ComPacT DISPARADOR NSX160 CA 3P3D 160A 4,2

Ref. fabricante C1634V160
Ref. Sonepar 130889
EAN 3606481993823

Especificações essenciais

  • Altura: 96.9
  • Com função de proteção de falta de ligação à terra: Não
  • Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 63
  • Corrente estipulada do interruptor: 160
  • Corrente permanente nominal Iu: 160
  • Faixa de ajuste do valor final de abertura de curto-circuito não retardada: 2400
  • Fonte de alimentação externa necessária: Não
  • Função de disparo de curto-circuito: Atrasado
  • Largura: 104.7
  • Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
  • Número de pólos: 3
  • Profundidade: 90.3
  • Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
  • Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
  • Tensão de alimentação DC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 440
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 440
  • Tensão de operação CA 60 Hz: 440
  • Tensão de operação DC: -
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: 440
  • Tipo de proteção do motor: Gatilho eletrónico
  • Tipo de tensão (tensão de operação): AC
  • Tipo de tensão de alimentação: -
  • Tipo de tensão para atuação: AC
  • Valor inicial de abertura em curto-circuito não retardada - faixa de ajuste: 2400

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 48,85Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades