O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - ComPacT DISPARADOR NSX100 CA 3P3D 80A TMG
Ref. fabricante C103MG080
Ref. Sonepar 130122
EAN 3606482000520
Especificações essenciais
- Altura: 60.6
- Com função de proteção de falta de ligação à terra: Não
- Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 56
- Corrente estipulada do interruptor: 80
- Corrente permanente nominal Iu: 80
- Faixa de ajuste do valor final de abertura de curto-circuito não retardada: 200
- Fonte de alimentação externa necessária: Não
- Função de disparo de curto-circuito: Não atrasado
- Largura: 104.7
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de pólos: 3
- Profundidade: 88.2
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 750
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 690
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 690
- Tensão de operação CA 60 Hz: 690
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: 690
- Tipo de proteção do motor: Proteção térmica/magnética
- Tipo de tensão (tensão de operação): AC
- Tipo de tensão de alimentação: -
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
- Valor inicial de abertura em curto-circuito não retardada - faixa de ajuste: 200
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 102,85Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 46996Ref. Sonepar 101150
-
Ref. fabricante LV426906Ref. Sonepar 101157
-
Ref. fabricante LV426841Ref. Sonepar 101160
-
Ref. fabricante LV434000Ref. Sonepar 101302
-
Ref. fabricante LV434002Ref. Sonepar 101303
-
Ref. fabricante LV426950Ref. Sonepar 102131
-
Ref. fabricante C25B44V250Ref. Sonepar 102213
-
Ref. fabricante A9N26909Ref. Sonepar 102252