O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Schneider Electric - ComPacT DISJUNTOR NSXm100E 16kA CA 4P3D 16A TMD ELINK

Schneider Electric - ComPacT DISJUNTOR NSXm100E 16kA CA 4P3D 16A TMD ELINK

Ref. fabricante C11E6TM016L
Ref. Sonepar 130604
EAN 3606481989468

Especificações essenciais

  • Acionamento do motor integrado: Não
  • Acionamento do motor opcional: Não
  • Adequado para montagem em calha DIN (calha superior): Sim
  • Com passagem de subtensão integrada: -
  • Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 11.2
  • Construção do dispositivo: Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido
  • Corrente nominal de comutação de curto-circuito Icu a 400 V, 50 Hz: 16
  • Corrente permanente nominal Iu: 16
  • Dispositivo completo com unidade de proteção: Sim
  • Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: 500
  • Faixa de configuração de disparo em curto-circuito com atraso de curta duração: -
  • Grau de proteção (IP): IP40
  • Montagem em calha DIN (calha superior) opcional: Não
  • Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
  • Número de pólos: 4
  • Posição de conexão do circuito de corrente principal: Frente
  • Potência dissipada: 9.2
  • Proteção integrada de falta à terra: Não
  • Relé de sinalização de gatilho disponível: Sim
  • Tensão nominal: 690
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
  • Tipo de elemento de controlo: Alavanca/alavanca

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 53,17Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades