O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Schneider Electric - ComPacT DISJUNTOR NSX400HB2 100kA CA 3P 320A 1.3M

Schneider Electric - ComPacT DISJUNTOR NSX400HB2 100kA CA 3P 320A 1.3M

Ref. fabricante C40W31M320
Ref. Sonepar 131633
EAN 3606481989239

Especificações essenciais

  • Altura: 255
  • Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito lcu a 400 V, CA: -
  • Com interruptor auxiliar integrado: Não
  • Com passagem de subtensão integrada: Não
  • Com proteção térmica: Não
  • Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: -
  • Construção do dispositivo: Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido
  • Corrente permanente nominal Iu: 320
  • Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: 4800
  • Grau de proteção (IP): IP40
  • Largura: 140
  • Número de pólos: 3
  • Potência de operação nominal em AC-3, 230 V: -
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
  • Potência dissipada: 36.87
  • Profundidade: 110
  • Sensível à falha de fase: Não
  • Técnica de disparo: Eletrónico
  • Tensão nominal de operação: 690
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
  • Tipo de elemento de controlo: Outro

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 247,81Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades