O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - ComPacT DISJUNTOR NSX250HB2 100kA CA 4P 125A TMD
Ref. fabricante C25W4TM125
Ref. Sonepar 131533
EAN 3606482002326
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: Não
- Acionamento do motor opcional: Sim
- Adequado para montagem em calha DIN (calha superior): Não
- Com passagem de subtensão integrada: Não
- Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 225
- Construção do dispositivo: Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido
- Corrente nominal de comutação de curto-circuito Icu a 400 V, 50 Hz: -
- Corrente permanente nominal Iu: 125
- Dispositivo completo com unidade de proteção: Sim
- Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: -
- Faixa de configuração de disparo em curto-circuito com atraso de curta duração: -
- Grau de proteção (IP): IP40
- Montagem em calha DIN (calha superior) opcional: Sim
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de pólos: 4
- Posição de conexão do circuito de corrente principal: Frente
- Potência dissipada: 37.8
- Proteção integrada de falta à terra: Não
- Relé de sinalização de gatilho disponível: Sim
- Tensão nominal: 690
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de elemento de controlo: Alavanca/alavanca
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 174,18Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 46996Ref. Sonepar 101150
-
Ref. fabricante LV426906Ref. Sonepar 101157
-
Ref. fabricante LV426841Ref. Sonepar 101160
-
Ref. fabricante LV434000Ref. Sonepar 101302
-
Ref. fabricante LV434002Ref. Sonepar 101303
-
Ref. fabricante LV426950Ref. Sonepar 102131
-
Ref. fabricante C25B44V250Ref. Sonepar 102213
-
Ref. fabricante A9N26909Ref. Sonepar 102252