O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Schneider Electric - ComPacT DISJUNTOR NSX250HB1 75kA CA 3P 220A 6.2EM

Schneider Electric - ComPacT DISJUNTOR NSX250HB1 75kA CA 3P 220A 6.2EM

Ref. fabricante C25V36M220
Ref. Sonepar 131485
EAN 3606482002111

Especificações essenciais

  • Altura: 161
  • Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito lcu a 400 V, CA: -
  • Com interruptor auxiliar integrado: Não
  • Com passagem de subtensão integrada: Não
  • Com proteção térmica: Sim
  • Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 100
  • Construção do dispositivo: Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido
  • Corrente permanente nominal Iu: 220
  • Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: 3300
  • Grau de proteção (IP): IP40
  • Largura: 105
  • Número de pólos: 3
  • Potência de operação nominal em AC-3, 230 V: -
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
  • Potência dissipada: 52.8
  • Profundidade: 86
  • Sensível à falha de fase: Sim
  • Técnica de disparo: Eletrónico
  • Tensão nominal de operação: 690
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
  • Tipo de elemento de controlo: Outro

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 242,34Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades