O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - ComPacT DISJUNTOR NSX100H 70kA CA 3P3D 6,3A MA
Ref. fabricante C10H3MA007
Ref. Sonepar 130279
EAN 3606481999061
Especificações essenciais
- Altura: 161
- Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito lcu a 400 V, CA: 70
- Com interruptor auxiliar integrado: Não
- Com passagem de subtensão integrada: Não
- Com proteção térmica: Não
- Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: -
- Construção do dispositivo: Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido
- Corrente permanente nominal Iu: 6.3
- Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: 38
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 105
- Número de pólos: 3
- Potência de operação nominal em AC-3, 230 V: -
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
- Potência dissipada: 11.79
- Profundidade: 86
- Sensível à falha de fase: Não
- Técnica de disparo: Magnético
- Tensão nominal de operação: 690
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de elemento de controlo: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 80,42Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 46996Ref. Sonepar 101150
-
Ref. fabricante LV426906Ref. Sonepar 101157
-
Ref. fabricante LV426841Ref. Sonepar 101160
-
Ref. fabricante LV434000Ref. Sonepar 101302
-
Ref. fabricante LV434002Ref. Sonepar 101303
-
Ref. fabricante LV426950Ref. Sonepar 102131
-
Ref. fabricante C25B44V250Ref. Sonepar 102213
-
Ref. fabricante A9N26909Ref. Sonepar 102252