O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - circuit breaker VL630N standard breaking capacity Icu=55kA, 415V AC 3-pole, line protection trip unit TM, LI In=630A, rated current IR=500...630A, ove
Ref. fabricante 3VL57631DC360AA0
Ref. Sonepar 218137
EAN 4011209477384
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: Não
- Acionamento do motor opcional: Sim
- Adequado para montagem em calha DIN (calha superior): Sim
- Com descarga de baixa tensão: Não
- Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 504
- Construção do dispositivo: Einbauger?t Festeinbautechnik
- Corrente nominal de comutação de curto-circuito Icu a 400 V, 50 Hz: 55
- Corrente permanente nominal Iu: 630
- Dispositivo completo com unidade de proteção: Sim
- Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: 3150
- Faixa de configuração de disparo em curto-circuito com atraso de curta duração: -
- Montagem em calha DIN (calha superior) opcional: Sim
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de pólos: 3
- Posição de conexão do circuito de corrente principal: Frente
- Proteção integrada de falta à terra: Não
- Relé de sinalização de gatilho disponível: Não
- Tensão nominal: -
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de elemento de controlo: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3RV20314PA10Ref. Sonepar 113818
-
Ref. fabricante 3RV20314EA10Ref. Sonepar 117868
-
Ref. fabricante 5SY71167Ref. Sonepar 118693
-
Ref. fabricante 5SY72257Ref. Sonepar 118694
-
Ref. fabricante 5SL34207Ref. Sonepar 119512
-
Ref. fabricante 5SL44328Ref. Sonepar 119544
-
Ref. fabricante 5SL44638Ref. Sonepar 119545
-
Ref. fabricante 5SL42328Ref. Sonepar 119548
-
Ref. fabricante 5SY62407Ref. Sonepar 119551