O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Disjuntor de potência 400 V 10 kA, 4 polos, D, 32A
Ref. fabricante 5SL44328
Ref. Sonepar 119544
EAN 4001869441825
Especificações essenciais
- Adequado para instalação encastrada: Não
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 230 V: 10
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 400 V: 10
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 a 400 V: 10
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 em 230 V: 10
- Categoria de sobretensão: 3
- Classe de limitação de energia (I²t): 3
- Comutação simultânea de neutro N: Não
- Corrente nominal: 32
- Curva de funcionamento: D
- Frequência: 50
- Grau de poluição: 2
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 4
- Número de pólos (total): 4
- Número de pólos protegidos: 4
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Profundidade incorporada: 70
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.75
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): -
- Tensão nominal: 400
- Tensão nominal de isolamento Ui: -
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3RV20314PA10Ref. Sonepar 113818
-
Ref. fabricante 3RV20314EA10Ref. Sonepar 117868
-
Ref. fabricante 5SY71167Ref. Sonepar 118693
-
Ref. fabricante 5SY72257Ref. Sonepar 118694
-
Ref. fabricante 5SL34207Ref. Sonepar 119512
-
Ref. fabricante 5SL44638Ref. Sonepar 119545
-
Ref. fabricante 5SL42328Ref. Sonepar 119548
-
Ref. fabricante 5SY62407Ref. Sonepar 119551
-
Ref. fabricante 3LD92005BFRef. Sonepar 119809