O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Chave de potência, proteção do motor, Class 10, disjuntor A 35-45A, disjuntor N
Ref. fabricante 3RV20314VA10
Ref. Sonepar 144705
EAN 4011209945692
Especificações essenciais
- Altura: 140
- Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito lcu a 400 V, CA: 65
- Com interruptor auxiliar integrado: Não
- Com passagem de subtensão integrada: Não
- Com proteção térmica: Sim
- Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 35
- Construção do dispositivo: Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido
- Corrente permanente nominal Iu: 45
- Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: 650
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 55
- Número de pólos: 3
- Potência de operação nominal em AC-3, 230 V: 11
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 22
- Sensível à falha de fase: Sim
- Técnica de disparo: Magnético
- Tensão nominal de operação: 690
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de elemento de controlo: Botão rotativo
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3RV20314PA10Ref. Sonepar 113818
-
Ref. fabricante 3RV20314EA10Ref. Sonepar 117868
-
Ref. fabricante 5SY71167Ref. Sonepar 118693
-
Ref. fabricante 5SY72257Ref. Sonepar 118694
-
Ref. fabricante 5SL34207Ref. Sonepar 119512
-
Ref. fabricante 5SL44328Ref. Sonepar 119544
-
Ref. fabricante 5SL44638Ref. Sonepar 119545
-
Ref. fabricante 5SL42328Ref. Sonepar 119548
-
Ref. fabricante 5SY62407Ref. Sonepar 119551