O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Schneider Electric - bobina MX 48V CC NSX100-630

Schneider Electric - bobina MX 48V CC NSX100-630

Ref. fabricante LV429392
Ref. Sonepar 112578
EAN 3606480019142

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Conexão por terminal de mola
  • Adequado a disjuntor: Sim
  • Adequado para interruptor de descarga: Sim
  • Adequado para relé de sobrecarga: Não
  • Adequado para um interruptor de proteção do motor: Não
  • Consumo de energia: 5
  • Faixa de ajuste do valor final de abertura de curto-circuito não retardada: -
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 48
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
  • Tipo de tensão para atuação: DC
  • Valor inicial de abertura em curto-circuito não retardada - faixa de ajuste: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 0,75Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades