O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - auxiliary contact - 1 NO + 1 NC - for P25M - 415 V - 2.2 A
Ref. fabricante 21117
Ref. Sonepar 109076
EAN 3303430211174
Especificações essenciais
- Adaptado ao número de pólos máx. da unidade de contato principal (total): 3
- Adequado para max. da unidade de contato principal: 25
- Com teste automático para a função de descarga à terra: Não
- Corrente estipulada do interruptor: 2.2
- Equipamento adicional: Interruptor auxiliar
- Função: Interruptor auxiliar
- Largura do conjunto (TE): 1
- Largura em número de módulos: 1
- Montado em fábrica: Não
- Montagem do dispositivo: Disjuntor modular
- Número de comutadores de sinal de erro: 0
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos como inversores: 0
- Tensão nominal: 415
- Tipo de tensão: AC
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 46996Ref. Sonepar 101150
-
Ref. fabricante LV426906Ref. Sonepar 101157
-
Ref. fabricante LV426841Ref. Sonepar 101160
-
Ref. fabricante LV434000Ref. Sonepar 101302
-
Ref. fabricante LV434002Ref. Sonepar 101303
-
Ref. fabricante LV426950Ref. Sonepar 102131
-
Ref. fabricante C25B44V250Ref. Sonepar 102213
-
Ref. fabricante A9N26909Ref. Sonepar 102252