O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Acti9 - Disparo por emissão de corrente com contacto OF - iMX+OF - 48V AC
Ref. fabricante A9A26947
Ref. Sonepar 109499
EAN 3606480087967
Especificações essenciais
- Adaptado ao número de pólos máx. da unidade de contato principal (total): 4
- Adequado para max. da unidade de contato principal: 63
- Com teste automático para a função de descarga à terra: Não
- Corrente estipulada do interruptor: 6
- Equipamento adicional: Abertura por corrente de serviço
- Função: Abertura por corrente de serviço
- Largura do conjunto (TE): 1
- Largura em número de módulos: 1
- Montado em fábrica: Não
- Montagem do dispositivo: Disjuntor modular
- Número de comutadores de sinal de erro: 0
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Tensão nominal: 48
- Tipo de tensão: AC/DC
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 46996Ref. Sonepar 101150
-
Ref. fabricante LV426906Ref. Sonepar 101157
-
Ref. fabricante LV426841Ref. Sonepar 101160
-
Ref. fabricante LV434000Ref. Sonepar 101302
-
Ref. fabricante LV434002Ref. Sonepar 101303
-
Ref. fabricante LV426950Ref. Sonepar 102131
-
Ref. fabricante C25B44V250Ref. Sonepar 102213
-
Ref. fabricante A9N26909Ref. Sonepar 102252