O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Produtos industriais
Caixas e Armários
Legrand - 004855 LIGADOR FASE ISOLADO 16X16MM2

Legrand - 004855 LIGADOR FASE ISOLADO 16X16MM2

Ref. fabricante 004855
Ref. Sonepar 154020
EAN 3245060048556

Especificações essenciais

  • Adequado para condutores de fios finos: Sim
  • Adequado para núcleos sólidos: Sim
  • Altura: 30
  • Corrente nominal: 90
  • Largura: 141
  • Método de montagem: Calha DIN
  • Número de entradas: 1
  • Número de ligações < 6 mm²: -
  • Número de ligações
  • Número de ligações > 25 mm²: 0
  • Número de ligações 250 kcmil: -
  • Número de ligações AWG 2: -
  • Número de ligações AWG 4: -
  • Número de ligações AWG 4/0: -
  • Número de ligações AWG 6: -
  • Número de ligações de 10 mm²: -
  • Número de ligações de 16 mm²: 16
  • Número de ligações de 25 mm²: 1
  • Número de ligações> 250 kcmil: -
  • Número de pólos: 1
  • Número de saídas: 16
  • Número total de ligações: 17
  • Profundidade: 16
  • Protegido contra contato: Sim
  • Tipo de conexão: Aparafusar
  • Útil para condutores trançados: Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades