O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 004848 LIGADOR NEUTRO ISOLAD 33X16MM2
Ref. fabricante 004848
Ref. Sonepar 118376
EAN 3245060048488
Especificações essenciais
- Adequado para condutores de fios finos: Sim
- Adequado para núcleos sólidos: Sim
- Altura: 30
- Corrente nominal: 90
- Largura: 276
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de entradas: 1
- Número de ligações < 6 mm²: -
- Número de ligações
- Número de ligações > 25 mm²: 0
- Número de ligações 250 kcmil: -
- Número de ligações AWG 2: -
- Número de ligações AWG 4: -
- Número de ligações AWG 4/0: -
- Número de ligações AWG 6: -
- Número de ligações de 10 mm²: -
- Número de ligações de 16 mm²: 33
- Número de ligações de 25 mm²: 2
- Número de ligações> 250 kcmil: -
- Número de pólos: 1
- Número de saídas: 33
- Número total de ligações: 35
- Profundidade: 16
- Protegido contra contato: Sim
- Tipo de conexão: Aparafusar
- Útil para condutores trançados: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade