O produto foi adicionado com sucesso.
Gewiss - GW 42010 Q DIST 400X300X120 CZ
Ref. fabricante GW42010
Ref. Sonepar 152550
EAN 8011564012806
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Acessório da tampa: Aparafusado
- Colável: Não
- Com tampa/fecho: Não
- Composto de fundição incluído: Não
- Comprimento: 400
- Conectável: Sim
- Cor: Cinzento
- Diâmetro: -
- Entrada pela parte de trás: Não
- Equipado com: Nenhum
- Forma: Retangular
- Grau de proteção (IP): IP41
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 300
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. seção transversal do condutor: 29
- Método de montagem: Universal
- Montagem debaixo de água: Não
- Montagem no solo: Não
- Número de entradas: 22
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Para o diâmetro do tubo: Outro
- Profundidade: 120
- Resistente às intempéries: Não
- Selável: Não
- Temperatura de utilização: -5
- Tensão nominal de isolamento Ui: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de bucha de revestimento: Estampagem
- Tipo de tampa: Tampa de montagem
Condicionantes
-
Min. 1 unidade