O produto foi adicionado com sucesso.
Gewiss - GW46005F 46 QP P.C 515X650X250
Ref. fabricante GW46005F
Ref. Sonepar 123837
EAN 8011564854758
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Sem tratamento
- Adequado para instalação ao ar livre: Sim
- Adequado para montagem métrica: -
- Altura: 649
- Com porta de ventilação: Não
- Com porta de vidro: Não
- Com porta traseira: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Conectável: Sim
- Construção em parede: Não
- Cor: Cinzento
- Fixação de poste: Sim
- Força de impacto: IK10
- Grau de proteção (IP): IP66
- Largura: 514
- Material: Plástico
- Número de bloqueios: 2
- Número de portas: 1
- Número RAL: 7035
- Placa de montagem regulável em profundidade: -
- Possível fixação na parede: Sim
- Possível instalação no piso: Não
- Profundidade: 250
- Qualidade do material: Poliéster
- Telhado inclinado: Não
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade