O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Ajuste da gama de temperatura: -
- Altura: 68
- Com controlador de temperatura ambiente: -
- Com higrostato: -
- Com indicação digital: -
- Com ventilador: -
- Corrente nominal: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 29
- Método de montagem: Outro
- Potência de aquecimento contínuo a 10° C: -
- Potência nominal: -
- Profundidade: 45
- Tensão de operação CA 60 Hz: -
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de função de comutação: -
- Tipo de tensão: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade